839V00006045-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M6X45 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M6X45 ZNB
Rubix:999190400109127
Produttore:839V00006045

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Nichel |
| Norma | DIN 933 |
Dettagli del prodotto : 839V00006045-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M6X45 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Nichel |
| Norma | DIN 933 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | nichel |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore