103D00005020-VITE TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 5X20 ZNB DEIDROGENATO
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 5X20 ZNB DEIDROGENATO
Rubix:999190400066441
Produttore:103D00005020

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | ISO 10642 |
Dettagli del prodotto : 103D00005020-VITE TSPEI UNI 5933 DIN 7991 10.9 M 5X20 ZNB DEIDROGENATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | ISO 10642 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Finitura | zinco |
| Classe di qualità | 10,9 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore