831000005035-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 5X35
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:8.8 UNI 5931 DIN 912 5X35
Rubix:999190400100844

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 912 |
Dettagli del prodotto : 831000005035-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 5X35
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 912 |
| Diametro metrico | M5 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8,5 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore