831000012120-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 12X120
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 12X120
Rubix:999190400101037
Produttore:831000012120

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 912 |
Dettagli del prodotto : 831000012120-VITE TCEI UNI 5931 DIN 912 8.8 M 12X120
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 912 |
| Diametro metrico | M12 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 12 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore