665V00060025-VITE TSP+ DIN 965 UNI 7688 4.8 M6X25 ZNB
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSP+ DIN 965 UNI 7688 4.8 M6X25 ZNB
Rubix:999190400090742
Produttore:665V00060025

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 965 |
Dettagli del prodotto : 665V00060025-VITE TSP+ DIN 965 UNI 7688 4.8 M6X25 ZNB
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Norma | DIN 965 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | phillips (ph) |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 4,8 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore