837000020070-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M 20X70
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M 20X70
Rubix:999190400104059

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Norma | DIN 931 |
Dettagli del prodotto : 837000020070-VITE TE UNI 5737 DIN 931 8.8 M 20X70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato Elettroliticamente |
| Norma | DIN 931 |
| Diametro metrico | M20 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | metall ozincato |
| Classe di qualità | 8,8 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 20 mm |
| Superficie del filo | parziale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore