Riferimenti
Gapi:11A216G6
Rubix:999190900013730

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A216G6-O-RING OR 39.34X2.62 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore