Riferimenti
Valgan:OR153-NBR70 40SH
Rubix:160000000421198
Produttore:OR 153 49,2X3,53 NBR

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 153 49,2X3,53 NBR
OR 153 49,21X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 49,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,59 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 8,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione