11A546G6-O-RING OR 43.82X5.33 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORV327
Rubix:999190900013903
Produttore:11A546G6
11A546G6-O-RING OR 43.82X5.33 FPM75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno43,82 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A546G6-O-RING OR 43.82X5.33 FPM75


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:43.82 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno43,82 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
2,27 IVA esclusa
/ Unità
2,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore