Riferimenti
Gapi:OR 140.00X5.00 FPM75
Rubix:999190900014172


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A493G6-O-RING OR 140.00X5.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:140.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,23 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 41,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione