OR90365 O-RING 365 (6700) D.INT: 177,17 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90365
Rubix:999190900046379
Produttore:11A600KO
OR90365 O-RING 365 (6700) D.INT: 177,17 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno177,17 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90365 O-RING 365 (6700) D.INT: 177,17 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:177.17 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno177,17 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore