Riferimenti
Gapi:ORM335
Rubix:999190900018683
Produttore:11BY39K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BY39K6-O-RING OR 33.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:33.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,69 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 45,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione