2ERAE837-GUARNIZIONE RAE 13340 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 13340 00534 L1
Rubix:999190900039323
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE837-GUARNIZIONE RAE 13340 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:133.40 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,46 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 21,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

