• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(9225)
  • Guarnizioni dinamiche(10.497)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni statiche
  5. Prodotti di tenuta statica
  6. O-ring
  7. GUARNIZIONE U087050

GUARNIZIONE U087050

GUARNIZIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Valgan:U087050
Rubix:160000000422779
brand logo

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE U087050


U087050

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

11A504K6-O-RING OR 195.00X5.00 NBR7011A560K6-O-RING OR 81.92X5.33 NBR70OR 129,54X5,33 NBR 90SHO-RING OR 6212 53,34X5,33 FP7511A438G6-O-RING OR 148.82X3.53 FPM7567177315-O-RING OR-B 29,20 3,00 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)GUARNIZIONE ORM 20,00 X 2,00 NBR11B241K6-O-RING OR 43.00X1.50 NBR702ERAE837-GUARNIZIONE RAE 13340 00534 L167178833-O-RING OR 6,76 1,78 70 VMQ SI7027 ( MESCOLA 70 VMQ SI702714)67181194-O-RING OR 40,64 5,33 80 NBR NB8028 ( MESCOLA 80 NBR NB802803)11B379G6-O-RING OR 39.45X1.78 FPM75ROTOLO GUARNITAL FLEXOID SPESSORE: 1,50 MM X ALTEZZA: 920,00 / 1020,00MM GUAR1511A215K6-O-RING OR 37.77X2.62 NBR7011A281G6-O-RING OR 19.50X3.00 FPM75
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata