Riferimenti
Gapi:OR 19.50X3.00 FPM75
Rubix:999190900014097


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A281G6-O-RING OR 19.50X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:19.50 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,02 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 87,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione