Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49076057
Rubix:999230704003044
Produttore:49076057


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49076057-O-RING OR105,00X03,00 872 72NBR872
O-ring
OR 105,00 3,00 72 NBR 872
Punti di forza
The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,899 g |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 72 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione