PK8034 BACK-UP RING 034 (2212) OR: 53,70 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8034
Rubix:999190900046549
Produttore:2PA034K0
PK8034 BACK-UP RING 034 (2212) OR: 53,70 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno53,7 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8034 BACK-UP RING 034 (2212) OR: 53,70 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:53.70 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno53,7 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,14 IVA esclusa
/ Unità
0,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore