Riferimenti
Gapi:OR 68.00X2.50 FPM75
Rubix:999190900014918


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BA01G6-O-RING OR 68.00X2.50 FPM75
11ba01g6-o-ring or 68.00x2.50 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione