Riferimenti
Gapi:OR90037
Rubix:999190900019075
Produttore:11A075K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2250 63,22X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:63.22 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,41 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 45,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione