Riferimenti
Gapi:OR 4750 190,09X3,53 NBR 90SH
Rubix:999190900019255


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190,09 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4750 190,09X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:190.09 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190,09 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione