O-RING D.INT: 64,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FKM 75 SH 427940

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:427940
Rubix:999230728032759
O-RING D.INT: 64,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FKM 75 SH 427940

Riepilogo info tecniche

Diametro interno64 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 64,00 MM D.CORDA: 3,00 MM MAT: FKM 75 SH 427940


O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:64.00 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno64 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione