Riferimenti
Gapi:OR684
Rubix:999190900016631
Produttore:11A782K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 272,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A782K6-O-RING OR 272.40X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:272.40 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 272,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore