2ERAE857-GUARNIZIONE RAE 14860 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE360
Rubix:999190900039329
Produttore:2ERAE857
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE857-GUARNIZIONE RAE 14860 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:148.60 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 148,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

