Riferimenti
Gapi:OR90627
Rubix:999190900019386
Produttore:11A756K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 159,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 225 159,5X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:159.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 159,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore