Riferimenti
Valgan:ORM 39,00 X 2,00 NBR
Rubix:160000000421650

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 39,00 X 2,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,05 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 2,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione