PK8467 BACK-UP RING 467 (81900) OR: 481,46 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8467
Rubix:999190900046835
Produttore:2PA467K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 481,46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8467 BACK-UP RING 467 (81900) OR: 481,46 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:481.46 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 481,46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione