Riferimenti
Gapi:OR90862
Rubix:999190900019324


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 123,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A579K0-GUARNIZIONE
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:123.80 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,33 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 82,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione