Riferimenti
Gapi:ORM1043
Rubix:999220805074143


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.104,00X3 01.ORM30.104000
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:104.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore