Riferimenti
Gapi:OR90163
Rubix:999190900019155
Produttore:11A250K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 152,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3600 152,07X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:152.07 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 152,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,86 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 66,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione