Riferimenti
Gapi:ORM606
Rubix:999190900017439
Produttore:11B87FK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B87FK6-O-RING OR 60.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:60.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore