Riferimenti
Gapi:OR90275
Rubix:999190900019266
Produttore:11A456K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 266,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 41050 266,29X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:266.29 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 266,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,07 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 92,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione