373552-O-RING 117 (3081) D.INT: 20,29 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: PTFE ORT117
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:ORT117
Rubix:999221018025834
Documenti
Dettagli del prodotto : 373552-O-RING 117 (3081) D.INT: 20,29 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: PTFE ORT117
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:20.29 Materiale:PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | ptfe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

