Riferimenti
Gapi:OR203
Rubix:999190900018902
Produttore:11A360K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A360K6-O-RING OR 7.52X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:7.52 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore