Riferimenti
Valgan:ORM 46,00 X 2,00 NBR
Rubix:160000000421657

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 46,00 X 2,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,65 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 3,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore