Riferimenti
Gapi:OR 13.20X1.80 FPM75
Rubix:999190900016234


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B485G6-O-RING OR 13.20X1.80 FPM75
11b485g6-o-ring or 13.20x1.80 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione