PK8226 BACK-UP RING 226 (4200) OR: 50,39 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8226
Rubix:999190900046661
Produttore:2PA226K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8226 BACK-UP RING 226 (4200) OR: 50,39 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:50.39 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore