O-RING 868 (217) D.INT: 142,88 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH 29449
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:29449
Rubix:999230725028985


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 868 (217) D.INT: 142,88 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH 29449
O-RING 868 (217) D.Int: 142,88 mm D.Corda: 5,33 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore