Riferimenti
Valgan:OR 6720 183,51X5,34 NBR
Rubix:160000000421321

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 183,51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 6720 183,52X5,33 NBR
OR 6720 183,51X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 183,51 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,35 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 12,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione