Riferimenti
Valgan:OR 4575 145,60X3,53 FP75
Rubix:160000000419704

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4575 145,64X3,53 FP75
OR 4575 145,60X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,75 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 24,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore