Riferimenti
Valgan:OR 6975 247,01X5,34 NBR
Rubix:160000000421331

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 247,01 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 6975 247,02X5,33 NBR
OR 6975 247,01X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 247,01 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,27 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 8,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore