Riferimenti
Gapi:ORM954
Rubix:999190900018342
Produttore:11BT89K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BT89K6-O-RING OR 95.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:95.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,06 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 70,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione