Riferimenti
Gapi:ORM1263
Rubix:999190900017748
Produttore:11BH19K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BH19K6-O-RING OR 126.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:126.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,26 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 53,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione