49461778-O-RING OR 350,00 8,00 70 NBR NB7006 (MESCOLA 70 NBR NB700602)
O-ring
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49461778
Rubix:999210730028219
Produttore:49461778




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 49461778-O-RING OR 350,00 8,00 70 NBR NB7006 (MESCOLA 70 NBR NB700602)
Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.
OR 350,00 8,00 70 NBR NB7006
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione