Riferimenti
Valgan:ORM 16,00 X 3,00 NBR
Rubix:160000000421882

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 16,00 X 3,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore