Riferimenti
Gapi:OR90269
Rubix:999190900019260
Produttore:11A450K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4875 221,84X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:221.84 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221,84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,59 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 77,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione