Riferimenti
Valgan:OR 2118 29,87X1,78 FP75
Rubix:160000000419520

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2118 29,87X1,78 FP75
OR 2118 29,87X1,78 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,41 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 9,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore