Riferimenti
Gapi:OR 70.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900014163


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A484G6-O-RING OR 70.00X4.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:70.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore