2ERAE441-GUARNIZIONE RAE 05357 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE227
Rubix:999190900039188
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE441-GUARNIZIONE RAE 05357 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:53.57 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

