Riferimenti
Gapi:ORM08919
Rubix:999190900018827
Produttore:11A100K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A100K6-O-RING OR 8.90X1.90 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.90 mm Diametro Interno mm:8.90 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,39 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 71,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione