Riferimenti
Gapi:OR 15.00X2.50 FPM75
Rubix:999190900014094


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A175G6-O-RING OR 15.00X2.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:15.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,53 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 65,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione